{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 135 | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
voor inch-⌀ | 5 5/16 inch | |
Afkoppellengte LA | 90 mm | |
ABS® T ⌀ d | 80 mm | |
Buiten-⌀ d1 | 132,5 mm | |
Centreerpunt-maat | 115 | |
ISO-code wisselplaat | WOEX06T304 | |
Wisselplaatschroevenset | 239655 10IP (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236660 135 | |
EAN/GTIN | 4047109090606 | |
Nummer fabrikant | V46 41351 |