KOMET® Reserve-geleidingsblokjes 55-64 mm

Artikelnummer: 236658 55-64
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor basislichaam ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor basisdeel-⌀ D 55 mm - 64 mm
Geschikte Torx-Plus®-klemschroeven, 10-delige set, nr. 239655 8IP6
Producttype Geleidingsblokjes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236658 55-64
EAN/GTIN 4047109019935
Nummer fabrikant L01 04160

Omschrijving

T.b.v.:

Centron nr. 236650.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen