KOMET® Reserve-geleidingsblokjes, Geschikt voor basislichaam ⌀ D: 23-29mm

Artikelnummer: 236658 23-29
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor basislichaam ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor basisdeel-⌀ D 23 mm - 29 mm
Geschikte Torx-Plus®-klemschroeven, 10-delige set, nr. 239655 8IP5
Producttype Geleidingsblokjes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236658 23-29
EAN/GTIN 4047109019898
Nummer fabrikant L01 04000

Omschrijving

T.b.v.:

Centron nr. 236650.