KOMET® Reserve-geleidingsblokjes, Geschikt voor basislichaam ⌀ D: 20-22mm

Artikelnummer: 236658 20-22
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor basislichaam ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor basisdeel-⌀ D 20 mm - 22 mm
Geschikte Torx-Plus®-klemschroeven, 10-delige set, nr. 239655 8IP4
Producttype Geleidingsblokjes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 236658 20-22
EAN/GTIN 4047109025837
Nummer fabrikant L01 03990
Fabrikant Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

T.b.v.:

Centron nr. 236650.