KOMET® Reserve-geleidingsblokjes, Geschikt voor basislichaam ⌀ D: 30-36mm

Artikelnummer: 236658 30-36
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor basislichaam ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor basisdeel-⌀ D 30 mm - 36 mm
Geschikte Torx-Plus®-klemschroeven, 10-delige set, nr. 239655 8IP5
Producttype Geleidingsblokjes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236658 30-36
EAN/GTIN 4047109019904
Nummer fabrikant L01 04010

Omschrijving

T.b.v.:

Centron nr. 236650.