KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 22,2 mm

Artikelnummer: 236615 22,2
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie KUB Pentron®
    Nominale ⌀ D 22,2
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
    Schacht ISO 9766
    Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie HPC
    Nuttige lengte L1 69 mm
    Afkoppellengte LA 89 mm
    Schacht-⌀ Ds 25 mm
    Schachtlengte Ls 56 mm
    ISO-code wisselplaat SOGX 07T208 20-...
    Wisselplaatschroevenset 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Aantal snijkanten Z 1
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236615 22,2
    EAN/GTIN 4047109286801
    Nummer fabrikant U43 12220

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.
    • Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.
    • Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.
    • Excentrisch boren tot Vmax= 0,25 mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.

    Boringtolerantie: ⌀D − 0,1 / + 0,2

    Toepassing:

    • In extreme bewerkingssituaties.

    Met wisselplaten nr. 236605236610.

    Levering:

    Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

    Tip:

    Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.
    Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen