KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 35,5 mm

Artikelnummer: 236614 35,5
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 2×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie KUB Pentron®
    Nominale ⌀ D 35,5
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D
    Schacht ISO 9766
    Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie HPC
    Nuttige lengte L1 72 mm
    Afkoppellengte LA 98 mm
    Schacht-⌀ Ds 40 mm
    Schachtlengte Ls 68 mm
    ISO-code wisselplaat SOGX 110408 38-...
    Wisselplaatschroevenset 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Aantal snijkanten Z 1
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236614 35,5
    EAN/GTIN 4047109277731
    Nummer fabrikant U42 33550

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Boringtolerantie: ⌀D − 0,1 / + 0,2
    • Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.
    • Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.
    • Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.
    • Excentrisch boren tot Vmax= 0,25 mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.

    Toepassing:

    • In extreme bewerkingssituaties.

    Met wisselplaten nr. 236605236610.

    Levering:

    Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

    Tip:

    Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.
    Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 35,5 mm

    KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 35,5 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    2 stuks direct leverbaar
    € 551,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    3 stuks direct leverbaar
    € 454,00
    Aantal snijkanten Z 1 1
    Boortoepassing beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren
    Inwendige koeling ja ja
    ISO-code wisselplaat SOGX 110408 38-... SOGX 110509
    Schachtlengte Ls 68 68
    Wisselplaatschroevenset 239652 15IP1 (2,8 Nm) 239700 15IP (2,8 Nm)
    Nuttige lengte L1 72 71

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen