{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 36,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 185 mm | |
voor inch-⌀ | 1 7/16 inch | |
Afkoppellengte LA | 212 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 68 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 110408 38-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236602 36,5 | |
EAN/GTIN | 4047109199941 | |
Nummer fabrikant | U45 33650 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 36,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 761,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
663,00 €
€ 486,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boortoepassing | beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren | beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren |
Nominale ⌀ D | 36,5 | 36,5 |
Schacht-⌀ Ds | 40 | 40 |
Schachtlengte Ls | 68 | 68 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 212 | 212 |