{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Series | KUB Quatron® | |
Nominal ⌀ D | 53 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Reach L1 | 159 mm | |
Overhang LA | 213 mm | |
ABS® shank ⌀ Ds | 63 mm | |
ISO code indexable insert | SOEX 090408 32-.. | |
Pack of insert screws | 239652 15IP1 (2.8 Nm) | |
Number of cutting edges Z | 1 | |
Overall length L | 252 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235505 53 | |
EAN/GTIN | 4047109084667 | |
Nummer fabrikant | U12 35300 |