Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3×D, ⌀ DC m7: 43mm

Artikelnummer: 235505 43
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Quatron®
Nominale ⌀ D 43
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schacht ABS
Boortoepassing Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Nuttige lengte L1 129 mm
Afkoppellengte LA 179 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
ISO-code wisselplaat SOEX 120508 44-..
Wisselplaatschroevenset 239652 20IP (6,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 210 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235505 43
Nummer fabrikant U11 54300

Omschrijving

Uitvoering:

Met ABS®-- schacht.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
Excentrisch boren tot Vmax = 0,25 mm, bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010239012.
Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ =D+0,5mm.
Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 43mm

KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3×D, ⌀ DC m7: 43mm

op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 371,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 553,00
Aantal snijkanten Z 1 1 1
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D 3×D 3×D
Boortoepassing Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
ISO-code wisselplaat SOEX 120508 44-.. WOEX 06T304 SOGX 130511
Wisselplaatschroevenset 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm)
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor Wisselplaatboor
Afkoppellengte LA 179 mm 168 mm 159 mm