KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 34 mm

Artikelnummer: 235505 34
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Quatron®
Nominale ⌀ D 34
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schacht ABS
Boortoepassing Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Nuttige lengte L1 102 mm
Afkoppellengte LA 142 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
ISO-code wisselplaat SOEX 120508 44-..
Wisselplaatschroevenset 239652 20IP (6,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 173 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235505 34
EAN/GTIN 4047109026780
Nummer fabrikant U11 53400

Omschrijving

Uitvoering:

Met ABS®-- schacht.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
Excentrisch boren tot Vmax = 0,25 mm, bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010239012.
Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ =D+0,5mm.
Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen