{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 120508 | |
Bezeichnung | 44-010 | |
Sorte | BK8425 | |
Type | Uni | |
Schneidstoff | HM | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Producttype | Wisselplaat voor het boren |
Artikelnummer | 236520 44-010 | |
EAN/GTIN | 4047109103511 | |
Nummer fabrikant | W83 44010.088425 | |
Fabrikant | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |