KOMET® Wisselplaat, BK6115, Aanduiding type W83: 32-000

Artikelnummer: 236560 32-000
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,72 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 18,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
313 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W83 Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOEX 090408
Omschrijving 32-000
Soort BK6115
Type GG(G)
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,2 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236560 32-000
EAN/GTIN 4047109074446
Nummer fabrikant W83 32000.156115
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
160
Staal < 1400 N/mm²
P
130
Staal < 55 HRC
H
60
GG(G)
K
200
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron®.
Niet op de binnensnijkanten van de volboren gebruiken!