KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht 31,5 mm

Artikelnummer: 235502 31,5
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boortoepassing: Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie KUB Quatron®
    Nominale ⌀ D 31,5
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
    Schacht DIN 6535 HE, DIN 6595
    Boortoepassing Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
    Inwendige koeling ja
    Nuttige lengte L1 96 mm
    Afkoppellengte LA 125 mm
    Schacht-⌀ Ds 32 mm
    Schachtlengte Ls 60 mm
    ISO-code wisselplaat SOEX 090408 32-..
    Wisselplaatschroevenset 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Aantal snijkanten Z 1
    Totale lengte L 185 mm
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 235502 31,5
    EAN/GTIN 4047109026933
    Nummer fabrikant U11 83150

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met combischacht.
    • Geoptimaliseerde koelkanalen voor een goede spaanafvoer.
    • Tophoek 174° voor een vrijwel vlakke bodem van de boring.

    Toepassing:

    • Niet-roterend en roterend te gebruiken.
    • Voor boringen onder moeilijke omstandigheden (walshuid, gietijzeren afschuiningen, onderbroken snede).
    • Voor boringen met tolerantie ±0,2 mm.

    Met wisselplaten nr. 236520236576.

    Levering:

    Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

    Tip:

    Andere maten op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen