{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 38 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 114 mm | |
voor inch-⌀ | 1 1/2 inch | |
Afkoppellengte LA | 141 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 68 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 130511 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234005 38 | |
EAN/GTIN | 4045197696861 | |
Nummer fabrikant | 234005 38 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht 38 mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 517,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 424,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | 3×D |
Schacht-⌀ Ds | 40 | 40 |
Nuttige lengte L1 | 114 | 118 |
Serie | POWER DRILL | HOLEX Pro |
voor inch-⌀ | 1 1/2 | 1 1/2 |
Afkoppellengte LA | 141 | 149 |