{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 26 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 78 mm | |
Afkoppellengte LA | 99 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 080407 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234005 26 | |
EAN/GTIN | 4045197696625 | |
Nummer fabrikant | 234005 26 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht 26 mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 401,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 329,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | 3×D |
Boortoepassing | beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren | beperkt schuine uittrede ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren |
ISO-code wisselplaat | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Schacht-⌀ Ds | 32 | 32 |
Serie | POWER DRILL | HOLEX Pro |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 99 | 103 |