Boor-wisselplaat SOGX 080407, voor wisselplaat-volboren, HB6535, Type: UNI

Artikelnummer: 234062 UNI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,93 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,11 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
353 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGX 080407
Serie POWER DRILL
Type UNI
Soort HB6535
Snijmateriaal HM
Voeding f 0,08 - 0,16 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Coating TiN
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 234062 UNI
EAN/GTIN 4062406084318
Nummer fabrikant 234062 UNI
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
270
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
220
Staal < 1100 N/mm²
P
180
RVS < 900 N/mm²
M
170
RVS > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Advies:

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen