{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 17 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Nuttige lengte L1 | 34 mm | |
Afkoppellengte LA | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,5 mm | |
ISO-code wisselplaat | WOEX 030204 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 108 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232298 17 | |
EAN/GTIN | 4045197676399 | |
Nummer fabrikant | 232298 17 |