WOEX 030204 E INOX

Artikelnummer: 232480 INOX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,44 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
352 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verspaningsstrategie: MTC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat WOEX 030204 E
    Soort HB7640
    Snijmateriaal HM
    Verspaningsstrategie MTC
    Voeding f 0,06 mm/omw.
    Aantal wisselingen/snijkanten 3
    Producttype Wisselplaat voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 232480 INOX
    EAN/GTIN 4045197346438
    Nummer fabrikant 232480 INOX

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    275
    Staal < 750 N/mm²
    P
    275
    Staal < 900 N/mm²
    P
    215
    RVS < 900 N/mm²
    M
    165
    RVS > 900 N/mm²
    M
    165
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    T.b.v.:

    GARANT wisselplaat-volboor nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen