{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 26 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Nuttige lengte L1 | 52 mm | |
Afkoppellengte LA | 76 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 1 mm | |
ISO-code wisselplaat | WOEX 05T304 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 136 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232298 26 | |
EAN/GTIN | 4045197676993 | |
Nummer fabrikant | 232298 26 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Wisselplaat-volboor combischacht, 2×D, ⌀ DC: 26mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 302,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 386,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 317,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-code wisselplaat | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nominale ⌀ D | 26 | 26 | 26 |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 76 mm | 73 mm | 77 mm |