{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | 3×D | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 36 mm - 47 mm | |
Nuttige lengte L1 | 120,6 mm | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Spanschroeven | 232990 TX20 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232272 36 | |
EAN/GTIN | 4062406105907 | |
Nummer fabrikant | 232272 36 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling 36
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 425,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 435,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 691,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 36 ;47 | 36 ;47 | 36 ;36,99 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 3×D | 3×D | 3×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schacht | Morseconus | ISO 9766 | ISO 9766 |
Nuttige lengte L1 | 120,6 | 120,7 | 111 |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |