{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | 3×D | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 18 mm - 24 mm | |
Nuttige lengte L1 | 69,8 mm | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Spanschroeven | 232990 TX9 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232272 18 | |
EAN/GTIN | 4062406105884 | |
Nummer fabrikant | 232272 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 3×D, Type: 18
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 346,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 331,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 324,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 3×D | 3×D | 3×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schacht | Morseconus | ISO 9766 | ISO 9766 |
Nuttige lengte L1 | 69,8 mm | 57 mm | 66,7 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |