{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
Uitvoering | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Nuttige lengte L1 | 111 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Spanschroef | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Totale lengte L | 222 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231605 36 | |
EAN/GTIN | 4045197725967 | |
Nummer fabrikant | 231605 36 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill basiselement 36 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 691,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 435,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 425,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 36 ;36,99 | 36 ;47 | 36 ;47 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 3×D | 3×D | 3×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 | Morseconus |
Nuttige lengte L1 | 111 | 120,7 | 120,6 |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |