HiPer-Drill basiselement 47 mm

Artikelnummer: 231605 47
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: 3×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Aantal snijkanten Z: 1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPer-Drill
Uitvoering 3×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Aantal snijkanten Z 1
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 47 mm - 48,99 mm
Nuttige lengte L1 147 mm
Schacht-⌀ Ds 40 mm
Schachtlengte Ls 70 mm
Spanschroef 231999 25IP1
Totale lengte L 284 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231605 47
EAN/GTIN 4062406641436
Nummer fabrikant 231605 47

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer hoge voedingen en maximale performance dankzij optimaal afgestemde geometrieën en materialen.
  • Exacte positionering van het snij-inzetdeel door prismatische plaatpassing en betrouwbare spanning door boring in het midden.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand. (Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9)
  • Schachtondersteuning voor optimale stabiliteit tijdens het gebruik.

Toepassing:

Niet-roterend en roterend te gebruiken. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Tip:

De spanschroef moet bij elke vijfde wisseling van snij-inzetdeel worden vervangen.
Andere afmetingen tot ⌀ 50,99 mm op aanvraag leverbaar.
Voor optimale rondloop in de hydrohouder (bijv. nr. 302026 maat 20) spannen. Boor voor optimale stabiliteit altijd zo kort mogelijk spannen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen