Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling 36

Artikelnummer: 232271 36
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: 1,5×D
  • Schacht: Morseconus
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 1,5×D
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 36 mm - 47 mm
Nuttige lengte L1 70,5 mm
Morseconus MK maat 4
Spanschroeven 232990 TX20
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232271 36
EAN/GTIN 4062406105846
Nummer fabrikant 232271 36

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.
Met inwendige koeling.
Recht gegroefd.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.
Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling 36

Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling 36

op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 366,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 612,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 371,00
⌀-bereik Dc 36 ;47 36 ;36,99 36 ;47
Aantal snijkanten Z 2 2 2
Uitvoering 1,5×D 1,5×D 1,5×D
Inwendige koeling ja ja ja
Schacht Morseconus ISO 9766 ISO 9766
Nuttige lengte L1 70,5 56 70,5
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor Wisselplaatboor

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen