Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 1,5×D, Type: 13

Artikelnummer: 232271 13
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: 1,5×D
  • Schacht: Morseconus
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 1,5×D
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 13 mm - 17,5 mm
Nuttige lengte L1 26 mm
Morseconus MK maat 2
Spanschroeven 232990 TX8
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232271 13
EAN/GTIN 4062406105815
Nummer fabrikant 232271 13

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.
Recht gegroefd.
Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.
Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.