{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | 1,5×D | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 18,8 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Spanschroeven | 232990 TX7 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232271 12 | |
EAN/GTIN | 4062406104504 | |
Nummer fabrikant | 232271 12 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |