{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | 12×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 36 mm - 47 mm | |
Nuttige lengte L1 | 432 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 70 mm | |
Spanschroeven | 232990 TX20 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232256 36 | |
EAN/GTIN | 4045197717825 | |
Nummer fabrikant | 232256 36 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling 36
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 923,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 1.094,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
1013,00 €
€ 628,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 36 ;47 | 36 ;36,99 | 36 ;47 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 12×D | 12×D | 12×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 | Morseconus |
Nuttige lengte L1 | 432 | 444 | 432 |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |