{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | 12×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 156 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
Spanschroeven | 232990 TX8 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232256 13 | |
EAN/GTIN | 4045197717795 | |
Nummer fabrikant | 232256 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 12×D, Type: 13
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 478,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 462,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 523,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 12×D | 12×D | 12×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 | Morseconus |
Schachtlengte Ls | 50 mm | 48 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |