{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 28 mm | |
Soort | HB3040 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 160 graden | |
Voor basiselement maat | 28 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,35 mm/omw. | |
Boortoepassing | Pakketboren | |
Semi-standaard | ja | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Coating | TiAlN | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231645 28 | |
EAN/GTIN | 4062406163051 | |
Nummer fabrikant | 231645 28 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HiPer-Drill snij-inzetdeel m7, HB3040, ⌀ D: 28mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 169,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 62,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 28 mm | 28 mm |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | 1 |
Coating | TiAlN | TiAlN |
Snijmateriaal | HM | HSS E PM |
Soort | HB3040 | TiAlN |
Tophoek | 160 graden | 132 graden |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |