HiPer-Drill snij-inzetdeel m7, HB3040, ⌀ D: 29-Xmm

Artikelnummer: 231645 29-X
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 226,80 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 189,00 / Stuk
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Tophoek: 160
  • Boortoepassing: Pakketboren
  • Semi-standaard: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPer-Drill
⌀-Bereik 29,00 mm - 29,99 mm
Soort HB3040
Snijmateriaal HM
Tophoek 160 graden
Voor basiselement maat 29
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,35 mm/omw.
Boortoepassing Pakketboren
Semi-standaard ja
Aantal snijkanten Z 2
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Coating TiAlN
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231645 29-X
EAN/GTIN 4062406637330
Nummer fabrikant 231645 29-X

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
140
Staal < 750 N/mm²
P
120
Staal < 900 N/mm²
P
100
GG(G)
K
80
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing.
Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand ≤ 20 µm. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.
Speciale aanslijping in piramidevorm, optimaal aanboren - zelfs bij instabiele omstandigheden en lange gereedschapuitsteeklengtes.
Zoals bij de bewerking van plaatstaal en stalen dragers. Ook geschikt voor pakketboringen.

Tip:

Snijgegevens gelden voor basiselement 5×D.
Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.
Boordiepte zonder inwendige koeling tot maximaal 1×D.
Levertijd: 10 werkweken
Minimale bestelhoeveelheid: 3 stuks
Klantspecifiek speciaal product:
Annuleren maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging mogelijk. Wordt niet teruggenomen.