HiPer-Drill snij-inzetdeel m7 16,1 mm

Artikelnummer: 231645 16,1
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Tophoek: 160
  • Boortoepassing: Pakketboren
  • Semi-standaard: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie HiPer-Drill
    ⌀ D 16,1 mm
    Soort HB3040
    Snijmateriaal HM
    Tophoek 160 graden
    Voor basiselement maat 16
    Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,26 mm/omw.
    Boortoepassing Pakketboren
    Semi-standaard ja
    Aantal snijkanten Z 2
    Aantal wisselingen/snijkanten 1
    Coating TiAlN
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 231645 16,1
    EAN/GTIN 4062406162801
    Nummer fabrikant 231645 16,1

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    140
    Staal < 750 N/mm²
    P
    120
    Staal < 900 N/mm²
    P
    100
    GG(G)
    K
    80
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing.
    Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand ≤ 20 µm. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.
    Speciale aanslijping in piramidevorm, optimaal aanboren - zelfs bij instabiele omstandigheden en lange gereedschapuitsteeklengtes.
    Zoals bij de bewerking van plaatstaal en stalen dragers. Ook geschikt voor pakketboringen.

    Tip:

    Boordiepte zonder inwendige koeling tot maximaal 1×D.
    Snijgegevens gelden voor basiselement 5×D.
    Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen