HiPer-Drill snij-inzetdeel n7, HU7810, ⌀ D: 31,5mm

Artikelnummer: 231630 31,5
Korting
183,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Tophoek: 135
  • Semi-standaard: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPer-Drill
⌀ D 31,5 mm
Soort HU7810
Snijmateriaal HM
Tophoek 135 graden
Voor basiselement maat 31
Voeding f in aluminium kortspanend 0,51 mm/omw.
Semi-standaard ja
Aantal snijkanten Z 2
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231630 31,5
EAN/GTIN 4045197710703
Nummer fabrikant 231630 31,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing.
Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand ≤ 20 µm. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Tip:

Snijgegevens gelden voor basiselement 5×D.
Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.