HiPer-Drill snij-inzetdeel n7 11-X mm

Artikelnummer: 231630 11-X

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 114,48 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 95,40 / Stuk
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: HM
  • Tophoek: 135
  • Semi-standaard: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPer-Drill
⌀-Bereik 11,00 mm - 11,49 mm
Soort HU7810
Snijmateriaal HM
Tophoek 135 graden
Voor basiselement maat 11
Voeding f in aluminium kortspanend 0,26 mm/omw.
Semi-standaard ja
Aantal snijkanten Z 2
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Coating ongecoat
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231630 11-X
EAN/GTIN 4062406628871
Nummer fabrikant 231630 11-X

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing.
Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand ≤ 20 µm. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Tip:

Snijgegevens gelden voor basiselement 5×D.
Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.
Levertijd: 10 werkweken
Minimale bestelhoeveelheid: 3 stuks
Klantspecifiek speciaal product:
Annuleren maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging mogelijk. Wordt niet teruggenomen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen