HiPer-Drill snij-inzetdeel n7 26-X mm

Artikelnummer: 231630 26-X

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 196,80 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 164,00 / Stuk
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Tophoek: 135
  • Semi-standaard: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPer-Drill
⌀-Bereik 26,00 mm - 26,99 mm
Soort HU7810
Snijmateriaal HM
Tophoek 135 graden
Voor basiselement maat 26
Voeding f in aluminium kortspanend 0,47 mm/omw.
Semi-standaard ja
Aantal snijkanten Z 2
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Coating ongecoat
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231630 26-X
EAN/GTIN 4062406635763
Nummer fabrikant 231630 26-X

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing.
Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand ≤ 20 µm. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Tip:

Snijgegevens gelden voor basiselement 5×D.
Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.
Levertijd: 10 werkweken
Minimale bestelhoeveelheid: 3 stuks
Klantspecifiek speciaal product:
Annuleren maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging mogelijk. Wordt niet teruggenomen.