{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
Uitvoering | 8×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 12 mm - 12,49 mm | |
Nuttige lengte L1 | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Spanschroef | 231999 6IP (0,4 Nm) | |
Totale lengte L | 169 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231615 12 | |
EAN/GTIN | 4045197716309 | |
Nummer fabrikant | 231615 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill basiselement 12 mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 351,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 363,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 400,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 12 ;12,49 | 12 ;12,5 | 12 ;12,5 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 8×D | 8×D | 8×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 | Morseconus |
Nuttige lengte L1 | 100 | 111,1 | 111,1 |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |