SGSF 250-6-40K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2301020
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301020
EAN/GTIN 7291075070224
Nummer fabrikant 2301020
L-nummer L24130 52

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth Maximum (CDX) 84 mm, Cutting Diameter (DC) 250 mm, Cutting Item Count (CICT) 18, Cutting Width Maximum (CWX) 6.5 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 5.51 mm, Hub Diameter (DHUB) 80 mm, Hub Thickness (THUB) 5.2 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 18

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 84 mm
  • Snijdiameter (DC) 250 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 18
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5,51 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 80 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 5,2 mm
  • Voer de naam (MIID) GSFN 6C in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 18
  • Dompelhoek max. (RPMX) 320 Rev/min.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen