SGSF 160-6-40K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2301018
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301018
EAN/GTIN 7291075070200
Nummer fabrikant 2301018
L-nummer L24130 50

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 39 mm, diameter snijrand (DC) 160 mm, aantal snijplaten (CICT) 10, snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 5,51 mm, naafdiameter (DHUB) 80 mm, naafdikte (THUB) 5,2 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 10

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 39 mm
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5,51 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 80 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 5,2 mm
  • Voer de naam (MIID) GSFN 6C in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 10
  • Dompelhoek max. (RPMX) 500 Rev/min.

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles