R 40-80 Drive Flange Set for Slitting Cutters

Artikelnummer: 4300125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Meeneemring

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4300125
EAN/GTIN 7291075220216
Nummer fabrikant 4300125
L-nummer L24000 267

Omschrijving

Omschrijving:

Aandrijfringen, huisdiameter (BD) 80 mm, huislengte (LB) 12 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) R 40-80, Diameter Boutcirkel (DBC) 63 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 80 mm
  • Lichaamslengte (LB) 12 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) R 40-80
  • Boutcirkel (DBC) diameter 63 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen