GSFN 6 IC328 Self Grip slitting inserts.

Artikelnummer: 6002890
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6002890
    EAN/GTIN 7291075030525
    Nummer fabrikant 6002890
    L-nummer L24110 49

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,5 mm, snijbreedte (CW) 6,37 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,5 mm
    • Snijbreedte (CW) 6,37 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen