GSFN 5.98 IC328 Self Grip slitting inserts.

Artikelnummer: 6098106
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6098106
EAN/GTIN 7291075030679
Nummer fabrikant 6098106
L-nummer L24110 40

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrees, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijbreedte (CW) 5,98 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijbreedte (CW) 5,98 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder