SGSF 125-3-1.250K Groeffrees voor inzetstukken met zelfklemming en korte steekafstand

Artikelnummer: 2300684
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300684
EAN/GTIN 7291075069785
Nummer fabrikant 2300684
L-nummer L24130 140

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuven- en schijffrezen
  • Snijdiepte, max. (CDX): 1,36″
  • Snijdiameter (DC): 4,92″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 8
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,14″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,11″
  • Hub diameter (DHUB): 3,15″
  • Hub dikte (THUB): 0,09″
  • Eff. perifere snijkant aantal (ZEFP): 8

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • Snijdiepte, max. (CDX): 1,36″
  • Snijdiameter (DC): 4,92″
  • Aantal snijorganen (CICT): 8
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,14″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0,11″
  • Naafdiameter (DHUB): 3,15″
  • Naafdikte (SCHURFT): 0,09″
  • Naam invoegen (MIID): GSFN 3
  • Eff. Randnummer (ZEFP): 8
  • Max. Immersiehoek (RPMX): 640 Rev/min

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen