SGFFR 20-60-4 Self-Grip, face-grooving integral shank tools.

Artikelnummer: 2300401
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300401
EAN/GTIN 7291075068818
Nummer fabrikant 2300401
L-nummer L23920 501

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 25 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 80 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 57 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen