SGFFH 35-L-2 Self-Grip, face-grooving blades.

Artikelnummer: 2300301
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300301
EAN/GTIN 7291075068085
Nummer fabrikant 2300301
L-nummer L23920 1865

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 20 mm, snijbreedte (CW) 2,1 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 46 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 35 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 2,1 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen