SGAFR 8-1.6 Self-Grip, Integral shank tool for automatics.

Artikelnummer: 2300168
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300168
EAN/GTIN 7291075067446
Nummer fabrikant 2300168
L-nummer L23920 1371

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 1,6 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,6 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,6 mm
  • Koplengte (links) 14 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 8 mm
  • Schachtbreedte (B) 8 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 26 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen