{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELISLOT | |
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 10 | |
Aantal wisselplaten | 10 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Maximale insnijdiepte ae max | 23 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 18 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
Groefbreedte ap | 14 mm | |
Fabrikantnummer | SDN D100-14-32-XN13 | |
Producttype | Schijffrees |
Artikelnummer | 227714 100/10 | |
EAN/GTIN | 7291075335569 | |
Nummer fabrikant | 3106753 |