BDMT 11T308 ER-N2 GG

Artikelnummer: 227480 GG
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat BDMT 11T308 ER-N2
    Type GG
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort PR1210
    Snijmateriaal HM
    Voeding fz per tand 0,09 − 0,2 mm
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 227480 GG
    EAN/GTIN 4960664622603
    Nummer fabrikant TKA00369

    Toepassingstabel

    GG(G)
    K
    180
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Tip:

    De frezen worden uitgerust met hetzelfde aantal wisselplaten van vorm N2 en N3. Let op de combinatieaanduidingen op de houder.
    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    BDMT 11T308 ER-N2  GG

    BDMT 11T308 ER-N2 GG

    op aanvraag
    Op voorraad
    90 stuks direct leverbaar
    € 14,35
    op aanvraag
    Op voorraad
    1.976 stuks direct leverbaar
    vanaf 1  Stuks
    € 15,12
    vanaf 10  Stuks
    € 12,60
    op aanvraag
    Op voorraad
    585 stuks direct leverbaar
    vanaf 1  Stuks
    20,34 €
    € 6,18
    vanaf 10  Stuks
    16,95 €
    € 5,15
    Hoekradius 0,8 0,8 0,8
    ISO-code wisselplaat BDMT 11T308 ER-N2 APMT 180508 ER AN.U 120608
    Snijmateriaal HM HM HM
    Soort PR1210 HB7730
    Type GG GG GG
    Voeding fz per tand 0,09 − 0,2 0,2 0,15
    Producttype Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen