Hoekfrees 90° MECH11 50/6 mm

Artikelnummer: 227455 50/6
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Zeff (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 50 mm
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen
Inwendige koeling nee
ISO-code wisselplaat BDMT 11T308
Effectief aantal snijkanten Zeff 6
Aantal wisselplaten 30
Maximale snijdiepte ap max 46 mm
Totale lengte Ltotaal 63 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
geschikte wisselplaat BDMT 11T308
Wisselplaatschroef 229708 (T8; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227455 50/6
EAN/GTIN 4960664526406
Nummer fabrikant THN03963

Omschrijving

Uitvoering:

gegroefde wisselplaten voor gereduceerde snijkrachten en vibraties. Naar verhouding zijn grotere ingrijpingsbreedtes ae bij een gelijke snijdiepte ap mogelijk. Een hoge productiviteit is ook mogelijk op machines met minder vermogen.