{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code wisselplaat | BDMT 11T308 | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 4 | |
Aantal wisselplaten | 24 | |
Maximale snijdiepte ap max | 55 mm | |
Afkoppellengte L1 | 64 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 150 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | BDMT 11T308 | |
Wisselplaatschroef | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227450 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664503773 | |
Nummer fabrikant | THN03820 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hoekfrees 90° MECH11, Cilinderschacht, ⌀ D / Zeff: 40/4mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 986,91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 1.289,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 64 mm | 69 mm |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 4 | 4 |
Totale lengte Ltotaal | 150 mm | 131 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | BDMT 11T308 | LO.U0904.. |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |