Hoekfrees 90° MECH11 40/4 mm

Artikelnummer: 227453 40/4
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Zeff (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 40 mm
    Schachtuitvoering Weldonschacht
    Instelhoek κ 90 graden
    Freestoepassing Hoekfrezen
    Inwendige koeling ja
    ISO-code wisselplaat BDMT 11T308
    Effectief aantal snijkanten Zeff 4
    Aantal wisselplaten 24
    Maximale snijdiepte ap max 55 mm
    Afkoppellengte L1 64 mm
    Totale lengte Ltotaal 126 mm
    Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
    geschikte wisselplaat BDMT 11T308
    Wisselplaatschroef 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 227453 40/4
    EAN/GTIN 4960664526345
    Nummer fabrikant THN03910

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gegroefde wisselplaten voor gereduceerde snijkrachten en vibraties. Naar verhouding zijn grotere ingrijpingsbreedtes ae bij een gelijke snijdiepte ap mogelijk. Een hoge productiviteit is ook mogelijk op machines met minder vermogen.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Hoekfrees 90° MECH11  40/4 mm

    Hoekfrees 90° MECH11 40/4 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    1 stuks direct leverbaar
    € 939,91
    op aanvraag
    Op voorraad
    24 stuks direct leverbaar
    € 1.257,00
    Aantal wisselplaten 24 24
    Totale lengte Ltotaal 126 131
    Inwendige koeling ja ja
    Snijkant-⌀ DC 40 40
    Schacht-⌀ Ds h6 32 32
    Maximale snijdiepte ap max 55 47
    Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen